Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/8, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106552
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     517.211
EAN/GTIN:
     4047322097611
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
5/2-Wegeventil, elektropneumat., bistabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 1,0-10 bar, Alu Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Diese Ventile finden einen breiten Anwendungsbereich als Muffenventil, Direktanbau am Zylinder mit Spezialadapter oder als Serienventile mit Mehrfach-Grundplatten und Einzelverkettungsplatten (Versorgungsleisten).
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
1 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Durchflusswertmessung 1:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 0,5 bar
Durchflusswertmessung 2:
Durchfluss bei 6 bar und ∆p 1,0 bar
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Serie:
Ventile Reihe 70
Anschluss:
G 1/8
Funktion:
5/2
Betätigung:
bistabil
Spannung:
24 V DC
Durchfluss 1:
400 Nl/min
Durchfluss 2:
550 Nl/min
DN:
5
Symbol:
36
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil, Pneumatikventile, 5/2-Wegeventil, Wegeventil 5/2, elektropneumatische Ventile, elektropneumatische Wegeventile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0226004201
ab € 7,17*
Zubehör
Metal Work
0226004200
ab € 9,13*
Zubehör
Metal Work
518.120-18
ab € 9,31*
Zubehör
Metal Work
518.30-18
ab € 8,38*
Zubehör
Metal Work
518.60-18
ab € 8,40*
Zubehör
Metal Work
520.10-18
ab € 95,01*
Zubehör
Metal Work
520.02-18
ab € 25,48*
Zubehör
Metal Work
520.03-18
ab € 31,14*
Zubehör
Metal Work
520.04-18
ab € 36,65*
Zubehör
Metal Work
520.05-18
ab € 41,80*
Zubehör
Metal Work
520.06-18
ab € 50,44*
Zubehör
Metal Work
520.07-18
ab € 55,62*
Zubehör
Metal Work
520.08-18
ab € 63,01*
Zubehör
Metal Work
520.09-18
ab € 75,90*
Zubehör
Metal Work
0226004150
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.