Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Pneumatik-Normzylinder
>
Kurzhubzylinder pneumatisch
>
Kurzhubzylinder
>
Artikel
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Kolben-Ø 40, Hub 40, G 1/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-115116
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
12.DMI.40040
EAN/GTIN:
4047322318075
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 40, Hub 40, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°CSpeziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen.Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen:Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet.Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Dichtmaterial:
NBR
Rohr:
Aluminium
Kolben-Ø:
40 mm
Hub:
40 mm
Anschluss:
G 1/8
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M8x1,25
Kolbenstangen-Ø:
16 mm
Kolben:
Aluminium
Bauform:
3
Funktion:
doppeltwirkend
Serie:
Serie ACQ
Ursprungsland:
CN
Magnet:
mit Magnet
Dämpfung:
ohne einstellbare Dämpfung
Gewinde Kolbenstange:
Innengewinde an der Kolbenstange
... >
Kompaktzylinder / Kurzhubzylinder (weitere Normen)
>
Kurzhubzylinder - AirSentials
>
Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, IG
Weitere Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
,
Kurzhubzylinder pneumatisch
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
pneumatik rundzylinder doppelwirkend
,
hydraulikzylinder
,
riegler kurzhubzylinder
,
Zylinder, Kurzhub
,
Pneumatikzylinder
,
Zylinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschbefestigung »FA« für Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, Kolben-Ø 40
Riegler
437.515
ab € 3,71*
Zubehör
Fußbefestigung »LB« für Kurzhubzylinder »ACQ«/»ASQ«, Kolben-Ø 40
Riegler
437.505
ab € 2,58*
Zubehör
Schwenkgabelbefestigung »CB« Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, Kolben-Ø 40
Riegler
437.525
ab € 5,37*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, HALL-Sensor 3-Draht, 3m
Riegler
235.103
ab € 10,90*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, REED, 2-Draht, M8, NO
Riegler
235.100-1
ab € 7,83*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzyl. »ACQ«/»ASQ«, REED-Sensor 2-Draht, NO
Riegler
235.100
ab € 7,80*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzyl.»ACQ«/»ASQ« HALL-Sensor 3-Draht, NO NPN
Riegler
235.102
ab € 12,31*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzyl.»ACQ«/»ASQ« HALL-Sensor 3-Draht, NO PNP
Riegler
235.104
ab € 12,29*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzylinder »ACQ«/»ASQ«, HALL-Sensor 3-Draht
Riegler
235.105
ab € 10,89*
Zubehör
Sensor »CS1« Kurzhubzylinder »ACQ«/»ASQ«, REED-Sensor 2-Draht
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen