Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Sicherheitskupplung Pneumatik
>
Artikel
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, ARO 210, Stahl, NPT 1/4 IG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-141598
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
420.01-SCH-NPT
EAN/GTIN:
4047322567305
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, ARO 210, Stahl, NPT 1/4 IG, Betriebsdruck max. 25 bar, Temp. -20 °C bis 100 °CSchwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang.Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt. Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet. Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Weitere Informationen:
NW:
5,5
Anschluss:
NPT 1/4 IG
SW:
19 mm
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Medium:
Druckluft, Gase
Steckerprofil:
gemäß ARO 210
Betriebsdruck:
max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Gehäuse:
Stahl, QPQ behandelt
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
820 l/min (Luft)
Hülse:
Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Länge:
56,0 mm
Ursprungsland:
TR
... >
Sicherheitskupplungen Schwenkausführung
>
Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 5,5 gemäß ARO 210
>
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 5,5, Innengewinde
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskupplung Druckluft
,
Sicherheitskupplung Pneumatik
,
druckluft-sicherheitskupplung innengewinde
,
druckluft sicherheitskupplung
,
sicherheitskupplung pneumatik riegler
,
Druckluftkupplungen
,
Kupplungen
,
Schlauchkupplungen
,
Sicherheitskupplung
,
Schwenk-Sicherheitskupplung
,
Schwenkkupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, Tülle LW 10
Riegler
420.74
ab € 2,76*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, Tülle LW 6
Riegler
420.71
ab € 2,76*
Zubehör
Einstecktülle für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, Tülle LW 8
Riegler
420.72
ab € 2,74*
Zubehör
Knickschutzspirale für Schwenk-Sicherheitskuppl., Schlauch 12x8
Riegler
421.04
ab € 3,23*
Zubehör
Knickschutzspirale für Schwenk-Sicherheitskuppl., Schlauch 16x11
Riegler
421.05
ab € 13,03*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, G 1/4 AG
Riegler
420.61
ab € 2,73*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, G 1/4 IG
Riegler
420.51
ab € 2,73*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl, G 1/8 AG
Riegler
420.60
ab € 2,67*
Zubehör
Schutzhülse für Schwenk-Sicherheitskuppl. NW 5,5 und NW 6, Vinyl
Riegler
421.06
ab € 2,94*
Zubehör
Schutzkappe für Schwenk-Sicherheitskupplungen NW 5,5 und NW 6, PA
Riegler
421.01
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen