Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000041107
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000041107
EAN/GTIN:
     4053913001110
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 3,00 mm (1/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | 0,00 °C - 80,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
0330
Operation:
direktwirkend
Antriebsart:
Klappanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Sitzventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Ja
Ventilfunktion:
C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschluss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
3
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Ja
Ventilfunktion Handbetätigung Art:
Tastenknopf
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff:
PA (Polyamid)
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung:
Ja
Anströmung:
unter Sitz
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
10 bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
3 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
1/8 Zoll
Hauptventil Nennweite 3 (R) (mm):
3 mm
Kv Wert (Wasser):
0,14 m3/h
QNn Wert (Gas):
150 l/min
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1/4
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
1/4
Leitungsanschluss 3 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 3 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung:
1/4
Ventilsitz Werkstoff:
Messing
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Sitzdichtung Werkstoff Shorehärte:
70
Abdichtung nach außen Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
0 °C
Temperatur Medium max:
80 °C
Temperatur Oberfläche max:
155 °C
Spannung min / Nennspannung:
24 V
Spannung max / Nennspannung:
24 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Wechselspannung:
Nein
Gleichspannung:
Ja
Batteriespannung:
Ja
Bemessungsleistung DC:
11 W
Reduzierte Leistung DC:
11 W
Nennleistung:
8 W
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
beigelegt
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ:
00008376 - 2508
Elektrischer Anschluss Position:
oben
Elektrischer Anschluss Polarität:
irrelevant
Elektrischer Anschluss Werkstoff:
Messing
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
blockverschraubt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
EP (Epoxidharz)
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Polschutz:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
H
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen min:
10 ms
Schaltzeit öffnen max.:
20 ms
Schaltzeit schließen min:
10 ms
Schaltzeit schließen max.:
20 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Nein
Ventileinstellung Schließzeit:
Nein
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Analyseausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Einbaulänge:
46 mm
Befestigung Art:
Metrische Schrauben
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Direktwirkendes, mediengetrenntes Ventil bis Nennweite DN 5, Wartungsfreie Klappankertechnik, Vibrationsfestes, blockverschraubtes Spulensystem, Servicefreundliche, robuste Handbetätigung, Explosionsgeschützte Ausführungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.