3/2 - E - Mischventil - in Ruhestellung Druckanschluss 1 (P1/NC) geschlossen, Druckanschluss 3 (P2/NO) nach Arbeitsanschluss 2 (A/OUT) geöffnet | 3,00 mm (1/8 Zoll) | 0,00 bar - 4,00 bar | PP (Polypropylen) | Innengewinde - G1/4 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | 0,00 °C - 80,00 °C | Ventil komplett
| |
Typ: | 0330 |
Operation: | direktwirkend |
Antriebsart: | Klappanker |
Hauptventil Funktionsprinzip: | Sitzventil |
Schaltfunktion: | on/off |
Medientrennung: | Ja |
Ventilfunktion: | E - Mischventil - in Ruhestellung Druckanschluss 1 (P1/NC) geschlossen,Druckanschluss 3 (P2/NO) nach Arbeitsanschluss 2 (A/OUT) geöf |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl: | 3 |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen: | 2 |
Ventilfunktion Handbetätigung: | Ja |
Ventilfunktion Handbetätigung Art: | Tastenknopf |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff: | PA (Polyamid) |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung: | Ja |
Anströmung: | unter Sitz |
Nenndruck min: | 0 bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit): | 4 bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm): | 3 mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll): | 1/8 Zoll |
Hauptventil Nennweite 3 (R) (mm): | 3 mm |
Kv Wert (Wasser): | 0,25 m3/h |
QNn Wert (Gas): | 250 l/min |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend: | PP (Polypropylen) |
Leitungsanschluss 1 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung: | 1/4 |
Leitungsanschluss 2 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung: | 1/4 |
Leitungsanschluss 3 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 3 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung: | 1/4 |
Ventilsitz Werkstoff: | PP (Polypropylen) |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie: | Elastomere |
Sitzdichtung Werkstoff: | FKM (Fluorkautschuk) |
Sitzdichtung Werkstoff Shorehärte: | 70 |
Abdichtung nach außen Werkstoff: | FKM (Fluorkautschuk) |
Temperatur Umgebung max: | 55 °C |
Temperatur Medium min: | 0 °C |
Temperatur Medium max: | 80 °C |
Temperatur Oberfläche max: | 155 °C |
Spannung min / Nennspannung: | 24 V |
Spannung max / Nennspannung: | 24 V |
Spannungstoleranz negativ: | 10 % |
Spannungstoleranz positiv: | 10 % |
Wechselspannung: | Nein |
Gleichspannung: | Ja |
Batteriespannung: | Ja |
Bemessungsleistung DC: | 11 W |
Reduzierte Leistung DC: | 11 W |
Nennleistung: | 8 W |
Elektrischer Anschluss Art: | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte: | 2 + Schutzleiter |
Gerätesteckdose im Lieferumfang: | beigelegt |
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ: | 00314802 - 2518 |
Elektrischer Anschluss Position: | oben |
Elektrischer Anschluss Polarität: | irrelevant |
Elektrischer Anschluss Werkstoff: | Messing |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss): | IP65 |
Spule Art: | blockverschraubt |
Spule Werkstoff (Umhüllung): | EP (Epoxidharz) |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz: | ohne |
Spule Beschaltung Gleichrichter: | Nein |
Spule Beschaltung Polschutz: | Nein |
Spule Beschaltung Freilaufdiode: | Nein |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs: | H |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer: | 40 % |
Schaltzeit öffnen min: | 10 ms |
Schaltzeit öffnen max.: | 20 ms |
Schaltzeit schließen min: | 10 ms |
Schaltzeit schließen max.: | 20 ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit: | Nein |
Ventileinstellung Schließzeit: | Nein |
Rückdrucksichere Ausführung: | Nein |
Vakuumausführung: | Nein |
Analyseausführung: | Nein |
Ölbrennerventil: | Nein |
Dampfausführung: | Nein |
Geräuscharme Ausführung: | Nein |
Hauptventil mit integriertem Sieb: | Nein |
Einbaulänge: | 56 mm |
Befestigung Art: | kunststoffschneidende Schrauben |
Ventilaufbau: | Ventil komplett |
Gewicht: | 0,33 kg |