Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000125332
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000125332
EAN/GTIN:
     4053913003114
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,50 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 16,00 bar (16,00 bar) | Messing | Innengewinde - G1/8 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
6014
Operation:
direktwirkend
Antriebsart:
Hubanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Sitzventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Nein
Ventilfunktion:
C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschluss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
3
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max (Gas):
16 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
16 bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
1,5 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
1/16 Zoll
Kv Wert (Wasser):
0,07 m3/h
QNn Wert (Gas):
75 l/min
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
1/8
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
1/8
Leitungsanschluss 3 Typ:
Außengewinde
Leitungsanschluss 3 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung:
1/8
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
FKM (Fluorkautschuk)
Temperatur Umgebung min:
-10 °C
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
-10 °C
Temperatur Medium max:
100 °C
Spannung min / Nennspannung:
230 V
Spannung max / Nennspannung:
230 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Spannung Frequenz:
50 Hz
Wechselspannung:
Ja
Gleichspannung:
Nein
Batteriespannung:
Nein
Nennleistung:
8 W
Einschaltleistung AC:
24 V·A
Bemessungsleistung AC:
17 V·A
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
nicht enthalten
Elektrischer Anschluss Position:
in Durchflussrichtung links
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
übergesteckt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
PA (Polyamid)
Spulengröße:
32 mm
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
B
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen min:
10 ms
Schaltzeit öffnen max.:
15 ms
Schaltzeit schließen min:
15 ms
Schaltzeit schließen max.:
20 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Nein
Ventileinstellung Schließzeit:
Nein
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Analyseausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, magnetventile für öle, 3/2 wegeventil 24v, Direktwirkendes und kompaktes Ventil bis Nennweite DN 2,5, Vibrationsfestes, verschraubtes Spulensystem, Banjo-Verschraubung für den Direktanbau an Pneumatikventile, Servicefreundliche Handbetätigung, Energiesparende Impulsausführungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.