3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Innengewinde - G1/8 | 24,00 V - 24,00 V | FKM (Fluorkautschuk) | -10,00 °C - 100,00 °C | Ventil komplett
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Typ: | 6014 |
Operation: | direktwirkend |
Antriebsart: | Hubanker |
Hauptventil Funktionsprinzip: | Sitzventil |
Schaltfunktion: | on/off |
Medientrennung: | Nein |
Ventilfunktion: | C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschluss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl: | 3 |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen: | 2 |
Ventilfunktion Handbetätigung: | Ja |
Ventilfunktion Handbetätigung Art: | Drehhebel |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff: | PA (Polyamid) |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung: | Nein |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz: | Ja |
Nenndruck min: | 0 bar |
Nenndruck max (Gas): | 10 bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit): | 10 bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm): | 2 mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll): | 5/64 Zoll |
Kv Wert (Wasser): | 0,11 m3/h |
QNn Wert (Gas): | 120 l/min |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend: | Messing |
Leitungsanschluss 1 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung: | 1/8 |
Leitungsanschluss 2 Typ: | Innengewinde |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung: | 1/8 |
Leitungsanschluss 3 Typ: | Außengewinde |
Leitungsanschluss 3 Gewindeart: | G |
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung: | 1/8 |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie: | Elastomere |
Sitzdichtung Werkstoff: | FKM (Fluorkautschuk) |
Abdichtung nach außen Werkstoff: | FKM (Fluorkautschuk) |
Temperatur Umgebung min: | -10 °C |
Temperatur Umgebung max: | 55 °C |
Temperatur Medium min: | -10 °C |
Temperatur Medium max: | 100 °C |
Spannung min / Nennspannung: | 24 V |
Spannung max / Nennspannung: | 24 V |
Spannungstoleranz negativ: | 10 % |
Spannungstoleranz positiv: | 10 % |
Wechselspannung: | Nein |
Gleichspannung: | Ja |
Batteriespannung: | Nein |
Bemessungsleistung DC: | 9 W |
Reduzierte Leistung DC: | 9 W |
Nennleistung: | 8 W |
Elektrischer Anschluss Art: | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte: | 2 + Schutzleiter |
Gerätesteckdose im Lieferumfang: | nicht enthalten |
Elektrischer Anschluss Position: | in Durchflussrichtung links |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss): | IP65 |
Spule Art: | übergesteckt |
Spule Werkstoff (Umhüllung): | PA (Polyamid) |
Spulengröße: | 32 mm |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz: | ohne |
Spule Beschaltung Gleichrichter: | Nein |
Spule Beschaltung Freilaufdiode: | Nein |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs: | B |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer: | 100 % |
Schaltzeit öffnen min: | 10 ms |
Schaltzeit öffnen max.: | 15 ms |
Schaltzeit schließen min: | 15 ms |
Schaltzeit schließen max.: | 20 ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit: | Nein |
Ventileinstellung Schließzeit: | Nein |
Rückdrucksichere Ausführung: | Nein |
Vakuumausführung: | Nein |
Analyseausführung: | Nein |
Ölbrennerventil: | Nein |
Dampfausführung: | Nein |
Geräuscharme Ausführung: | Nein |
Hauptventil mit integriertem Sieb: | Nein |
Ventilaufbau: | Ventil komplett |
Gewicht: | 0,33 kg |