Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Montagewagen
>
Artikel
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 900 x 315 mm, Holz, 250 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-2881
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2881
EAN/GTIN:
4017976028811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
315
Etagenhöhen (mm):
370, 670, 970
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1050
Gesamtbreite (mm):
362
Gesamthöhe (mm):
1205
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Montagewagen
Weitere Suchbegriffe:
etagenwagen fetra
,
etagenwagen
,
etagenwagen traglast 250 kg
,
Regalwagen
,
Materialwagen
,
Sichtlagerkästen
,
Eurokästen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 274,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,57*
€ 385,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,05*
€ 373,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 400 x 300 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau
Fetra
1781
ab € 5,00*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau
Fetra
1782
ab € 8,76*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau
Fetra
1783
ab € 14,86*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau
Fetra
1784
ab € 16,20*
Zubehör
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 900 x 315 mm, für Montagewagen 2881, 2882, Zubehör
Fetra
2888
ab € 48,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen