Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Beistellwagen
>
Artikel
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 320 x 470 mm, mit 4 Kästen 450 x 310 x 200 mm, 250 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-32921
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
32921
EAN/GTIN:
4017976329215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch und 4 Sichtlagerkästen (LxBxH: 500/450 x 310 x 200 mm). Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
320
Ladeflächenbreite (mm):
470
Etagenhöhen (mm):
285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
430
Gesamtbreite (mm):
513
Gesamthöhe (mm):
1250
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Eurokästen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Beistellwagen
Weitere Suchbegriffe:
Servier-Wagen
,
Servierwagen
,
beistellwagen fetra ral 5007
,
ablagewagen
,
fetra beistellwagen
,
Montagewagen
,
Materialwagen
,
Montagehilfswagen
,
Sichtlagerkästen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 297,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eurokasten, L x B x H 400 x 300 x 145 mm, grau, 2 Muschelgriffe
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau
Fetra
1784
ab € 16,13*
Zubehör
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 500/450 x 310 x 200 mm, grau
Fetra
1786
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen