Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
fetra® Tragarmwagen, Rahmen 1600 x 800 mm, Höhe 1450 mm, einseitig 12 Tragarme 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4615
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4615
EAN/GTIN:
     4017976046150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Rahmen aus stabilem Quadratrohr. Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden. Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen. 12 Tragarme einseitig. Nutzlänge 600 mm, Tragkraft pro Etage 80 kg. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1800
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1807
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
einseitig
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra kragarmwagen, tragarmwagen mittelpfosten, Hordenwagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,83*
€ 547,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,96*
Zubehör
Fetra
E4615ET
ab € 72,19*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 42,73*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,28*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,51*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,45*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,10*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,72*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.