Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Pflanzenschutzmittelschrank E-PSM-UF Modell EP.195.095.F (inkl. Typ 30-Box) in türkisgrün RAL 6016 mit 2x Wannenboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Pflanzenschutzmittelschrank E-PSM-UF Modell EP.195.095.F (inkl. Typ 30-Box) in türkisgrün RAL 6016 mit 2x Wannenboden Standard (Stahlblech)
asecos Pflanzenschutzmittelschrank E-PSM-UF Modell EP.195.095.F (inkl. Typ 30-Box) in türkisgrün RAL 6016 mit 2x Wannenboden Standard (Stahlblech)
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-30636009
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30636-009
EAN/GTIN:
     4054923068407
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Pflanzenschutzmitteln in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Be- und Entlüftung: Lüftungsöffnungen in den Türen, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung
  • Typ-30-Sicherheitsbox: zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, 2 selbstschließende Flügeltüren, Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet mit 8,5 Liter Auffangvolumen und Abluftanschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung der Sicherheitsbox über die Schrankdecke


Zertifikate

  • typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • GS zertifiziert
  • CE konform
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
950 x 500 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
945 x 460 x 1843 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
904 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
286 kg/m2
Maximale Belastung:
300 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
147,50 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,44*
€ 1.718,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.436,85*
€ 1.709,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,22*
€ 1.635,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,08*
€ 1.581,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,82*
€ 1.505,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,01*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,84*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,26*
Zubehör
Asecos
14220
ab € 702,34*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 546,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.