Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Chemikalienschrank mit Typ-30-Sicherheitsbox CS-CLASSIC-F Modell CS.195.105.F in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Chemikalienschrank mit Typ-30-Sicherheitsbox CS-CLASSIC-F Modell CS.195.105.F in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)
asecos Chemikalienschrank mit Typ-30-Sicherheitsbox CS-CLASSIC-F Modell CS.195.105.F in sicherheitsgelb RAL 1004 mit 2x Fachboden Standard (Stahlblech)
Icon
Icon
Artikel-Nr.:
     C7596-3084804030851
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30848-040-30851
EAN/GTIN:
     4054923057135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
GF-Schrank

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen


Funktion / Konstruktion

  • Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
  • Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
  • Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung
  • Typ-30-Sicherheitsbox: zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, 2 selbstschließende Flügeltüren, Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet mit 8,5 Liter Auffangvolumen und Abluftanschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung der Sicherheitsbox über die Schrankdecke


Inneneinrichtung mit

  • 2 x Fachboden, Tragkraft: 100 kg, Stahlblech verzinkt
  • 1 x Bodenauffangwanne, Volumen: 33 Liter, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
1055 x 520 x 1950 mm
Abmessungen Innen (B x T x H):
995 x 495 x 1835 mm
Türöffnungswinkel:
110 Grad
Gesamttiefe bei geöffneten Türen:
1026 mm
Türfeststellanlage:
Nein
Türschließautomatik (TSA) - Selbstschließung nach 60 Sekunden:
Nein
Flächenlast:
460 kg/m2
Maximale Belastung:
600 kg
Nettogewicht Artikelkonfiguration:
161,00 kg
Abluftanschluss:
75 DN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.523,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,27*
€ 2.085,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,72*
€ 2.022,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.682,72*
€ 2.002,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,72*
€ 1.928,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.571,21*
€ 1.869,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,34*
€ 1.812,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,01*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,18*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,84*
Zubehör
Denios
202811
ab € 38,34*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 546,32*
Zubehör
Asecos
30519
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.