Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7000-7, B1250xT700xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-7-127B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-127B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376106230
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B1250 x T700 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1250 x T650 x H750-1100 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, ergonomische werkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, höhenverstellbare werkbank, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,06*
€ 478,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,24*
€ 465,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 391,23*
€ 465,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,50*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,39*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,43*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,71*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 94,06*
Zubehör
Rau
09-RS125-2LF-2B
ab € 119,47*
Zubehör
Rau
09-RS125-4LF
ab € 120,69*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,20*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,50*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.10
ab € 441,87*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 443,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.11
ab € 402,13*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,64*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.11
ab € 519,65*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 519,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.