Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL5.2, B770xT650xH825mm, B-Top-25mm, 5xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XL5.2A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XL5.2A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376190680
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H825 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|5 x Schublade-Größe-XL 1xH60, 1xH90, 2xH150, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,32*
€ 989,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,56*
€ 984,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,78*
€ 949,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 797,77*
€ 949,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,12*
€ 917,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 771,11*
€ 917,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,17*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,74*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,86*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,67*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,32*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,85*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,87*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,64*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 535,38*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.