Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XXL5.3, B1145xT650xH825mm, MT-Top-25mm, 4xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-XXL5.3A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-XXL5.3A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376236432
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B1145 x T650 x H825 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|4 x Schublade-Größe-XXL 3xH150, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1145 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.006,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,08*
€ 1.359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,57*
€ 1.351,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.135,56*
€ 1.351,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,79*
€ 1.290,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.084,78*
€ 1.290,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,99*
€ 1.250,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.050,98*
€ 1.250,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,46*
€ 1.197,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,63*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 65,54*
Zubehör
Rau
09-200-72
ab € 71,93*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,75*
Zubehör
Rau
09-200-75
ab € 88,53*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,69*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,09*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 491,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 562,04*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1000.12
ab € 783,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.