Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom höhenverstellbar - KM03, B2000xT1000xH760-1080mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625B10-20-KM03.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B10-20-KM03.11
EAN/GTIN:
     4040376073754
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch 2000x1000 mm höhen...
Arbeitstisch Serie Tom (K-Modell 03)|B2000 x T1000 x H760-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1900 x T860 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Grundtisch (Komplettmodell) kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Unterbau-Container Serie E, B480 x T600 x H395 mm.|2 x Schublade 1xH150, 1xH180 mm.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, teilintegrierte Griffleiste (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer arbeitstisch, rau höhenverstellbare arbeitstische, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch komplettset schubladen, höhenverstellbarer arbeitstisch holzplatte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, arbeitstisch, arbeitstisch komplettset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 772,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,04*
€ 1.053,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,62*
€ 1.050,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 882,61*
€ 1.050,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,89*
€ 1.010,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 848,88*
€ 1.010,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,61*
€ 976,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,96*
€ 919,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 134,80*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,79*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,78*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,05*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,64*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,19*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,19*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,40*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 98,68*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,51*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 465,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 596,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 735,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.