Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Grundtisch
>
Artikel
Arbeitstisch Tom höhenverstellbar, B1250xT800xH760-1080mm, L-Platte-25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-06-625L80-12.12
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
06-625L80-12.12
EAN/GTIN:
4040376813510
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)|B1250 x T800 x H760-1080 mm|Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1150 x T660 x H740-1060 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes. Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
760-1080 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Arbeitstische Serie Jerry und Tom
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
,
Gestell Arbeitstisch
,
Tischgestell Arbeitstisch
,
Grundtisch
,
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
,
Einzelwerkbank
,
Montagebank
,
Montagewerkbank
,
Standardwerkbank
,
Universalwerkbank
,
Werkstatttisch
,
Werktisch
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
rau arbeitstisch höhenverstellbar
,
rau grundtisch
,
gestell arbeitstisch
,
höhenverstellbarer arbeitstisch
,
arbeitstisch höhenverstellbar
,
höhenverstellbarer arbeitstisch stahlblechplatte
,
höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom
,
rau arbeitstisch
,
arbeitstisch traglast 500 kg
,
grundtisch
,
arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 381,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablage zur Werkbankmontage, B1250xT300xH375mm
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,70*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1140xT595xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG80-125
ab € 58,87*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1140xT795xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG10-125
ab € 73,91*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1390xT595xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG80-150
ab € 71,83*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1390xT795xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG10-150
ab € 91,78*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1890xT595xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG80-200
ab € 89,46*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B1890xT795xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG10-200
ab € 112,26*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B640xT595xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG80-075
ab € 36,44*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B640xT795xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG10-075
ab € 45,84*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B890xT595xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG80-100
ab € 46,89*
Zubehör
Ablageboden Arbeitstisch Jerry und Tom, B890xT795xS22mm (MDF)
Rau
06-ABG10-100
ab € 59,22*
Zubehör
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL5010
Rau
E-AP.10
ab € 61,93*
Zubehör
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,91*
Zubehör
Bordleiste Buchensperrholz für 22, 25 oder 30 mm Platte, B1250xH100xS15mm
Rau
06-BB125
ab € 34,76*
Zubehör
CPU-Halter, B150-230xT500xH500mm
Rau
09-CPU.12
ab € 78,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen