Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch adlatus 150 kg, B1500xT800xH855-1255mm, M-Platte-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-AT-150-080-M-4LF
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-AT-150-080-M-4LF
EAN/GTIN:
     4040376506641
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie adlatus 150 fahrbar|B1500 x T800 x H852-1252 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.|Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1490 x T750 x H700-1100 mm.|2 Hubsäulen (50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (60x30x3 mm) inkl. 4 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 135 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 2 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann dank einer Akkubox autark (ohne Anschluss an eine Stromversorgung) betrieben werden. Akkubox: Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss, Akkuladeanzeige (LED Leuchtanzeigen) wenn aufladen erforderlich, Thermoschutzschalter, Überstromschutz, Akkukapazität: 2,2 Ah / 53 Wh, Nennspannung: 24 V, Entladestrom: 9 A (max.), Maximale Ladespannung: 40 V DC, Ladestrom: 0,5 A, Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Lagertemperatur: 0 °C bis +45 °C.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 150 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
852-1252 mm
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, höhenverstellbarer arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbarer arbeitsplatz, arbeitstisch serie adlatus 150, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch traglast 150 kg, elektrisch höhenverstellbarer arbeitstisch edelstahlplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,05*
€ 1.641,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,13*
€ 1.634,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,25*
€ 1.566,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,72*
€ 1.516,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,02*
€ 1.454,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 123,75*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,84*
Zubehör
Rau
09-KW1250-2000.12
ab € 61,14*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
ab € 61,84*
Zubehör
Rau
08-SB-T080
ab € 38,77*
Zubehör
Rau
09-TA1.12
ab € 122,89*
Zubehör
Rau
09-TA2.12
ab € 181,93*
Zubehör
Rau
09-UH.12
ab € 109,28*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 168,20*
Zubehör
Rau
03-US.12
ab € 98,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.