Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank elektrisch höhenverstellbar, B1000xT900xH740-1140mm, HPL-Platte-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-WB-100-090-H
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-100-090-H
EAN/GTIN:
     4040376073907
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werkbank Serie adlatus 600|B1000 x T900 x H740-1140 mm|Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag (HPL), Stärke 40 mm. Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B990 x T850 x H700-1100 mm.|4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 4 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 600 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
740-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, ergonomische werkbank, rollwerkbank rau, elektrisch höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus, elektrisch höhenverstellbare werkbank, elektrisch höhenverstellbarer arbeitsplatz, werkbank serie adlatus 600, elektrisch höhenverstellbare werkbank traglast 600 kg, elektrisch höhenverstellbare werkbank hartlaminatplatte
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.784,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,03*
€ 2.334,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,98*
€ 2.275,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.897,63*
€ 2.258,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,69*
€ 2.188,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.834,10*
€ 2.182,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.832,27*
€ 2.180,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,50*
€ 2.150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,83*
€ 2.123,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,73*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
09-APA-LI-100-900
ab € 105,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,23*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,07*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,79*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,28*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,05*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,25*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,50*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,31*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,66*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,03*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.