Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer für LED-Leisten, max. 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC82120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC82120
EAN/GTIN:
     4001869519531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
LED-Dimmer
SmartHome Dimmer
DELTA LED-Reglerdimmer max.: 8A Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Gerätehöhe:
65 mm
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Gerätebreite:
95 mm
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
true
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Nennleistung ohmsche Last:
1500 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
25 mm
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Seriendimmer:
false
Lichtwertspeicher:
true
Lastart:
sonstige
Verwendbar mit Funktaste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
true
Verwendbar mit Präsenzmelder:
true
Verwendbar mit IR-Taste:
true
Max. Schaltleistung LED:
2 W
Nennleistung induktive Last:
1500 VA
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Nennleistung kapazitive Last:
1500 VA
Aderquerschnitt:
0.5 mm² | 4 mm²
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Transparent:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Verwendbar mit Taste:
true
Nebenstelleneingang:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, drucktaster siemens, dimmer, DELTA, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TD2114
ab € 6,27*
Sonstiges
Siemens
5TD21140KK
ab € 6,69*
Sonstiges
Siemens
5TD2116
ab € 5,58*
Sonstiges
Siemens
5TD21160KK
ab € 5,86*
Sonstiges
Siemens
5TD2117
ab € 8,87*
Sonstiges
Siemens
5TD21170KK
ab € 9,39*
Sonstiges
Siemens
5TD2120
ab € 4,78*
Sonstiges
Siemens
5TD2125
ab € 5,59*
Sonstiges
Siemens
5TD21200KK
ab € 4,83*
Sonstiges
Siemens
5TD2123
ab € 4,89*
Sonstiges
Siemens
5TD21230KK
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.