Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
>
Sockel für Brandmelder
>
Artikel
Meldersockel mit Schlaufkontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-S54319F11A1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
S54319F11A1
EAN/GTIN:
4047625015558
Suchbegriffe:
Cerberus FIT
Melder
Universalsockel mit extra langen Montageschlitzen für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus anderen Systemen. Anschlussklemmen für Leiterquerschnitte bis 1,6 mm2. Platz für zusätzliche Klemmen 2x DBZ1190-AA und 2x DBZ1190-AB. Für alle Punktmelder der Serie Cerberus PRO FD720. Für Unterputz Leitungszuführung. 2 seitliche Ausbruchstellen für Aufputz Leitungszuführungen bis Kabeldurchmesser 8 mm. Wird ein Meldersockel mit Schlaufkontakt (DB721) verwendet, wird die Melderlinie nicht unterbrochen, selbst wenn kein Punktmelder montiert ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
117 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Alarmanlagen, Notruf- und Meldesysteme
>
Sockel für Brandmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multisensor-Rauchmelder
Siemens
S54310F102A1
ab € 53,23*
Zubehör
Multisensor-Rauchmelder, ASA
Siemens
S54320F7A3
ab € 138,11*
Zubehör
Neuronaler Brandmelder
Siemens
S54320F8A3
ab € 188,45*
Zubehör
Optischer Rauchmelder
Siemens
S54310F101A1
ab € 50,30*
Zubehör
Wärmemelder (statisch + diff.)
Siemens
S54310F104A1
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen