Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldersockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldersockel DB722
Meldersockel DB722
Artikel-Nr.:
     C7890-S54319F19A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54319F19A1
EAN/GTIN:
     4047625015596
Suchbegriffe:
Cerberus FIT
Brandmelder
Universalsockel mit Meldersockel-Dichtung und schraubenlosen Klemmstellen für alle adressierbaren Punktmelder der Serie Cerberus PRO FD720.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
117 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54310F102A1
ab € 53,23*
Zubehör
Siemens
S54320F7A3
ab € 138,11*
Zubehör
Siemens
S54320F8A3
ab € 188,45*
Zubehör
Siemens
S54310F101A1
ab € 50,30*
Zubehör
Siemens
S54310F104A1
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.