Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7890-S54319F5A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54319F5A1
EAN/GTIN:
     4047625015640
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens weiß
leuchtmelder siemens
leuchtmelder
Einsetzbar mit allen Punktmeldern der Serie Cerberus PRO. Der Signalsockel DBS720 bildet eine Einheit mit dem Melder, hat bereits einen Sockel und wird an Decken montiert, z. B. in Hotelzimmern, Krankenzimmern oder Heimen. Der Signalsockel dient der akustischen Alarmierung im adressierten FS720 Brandmeldesystem. Der Signalsockel kann über die Brandmeldezentrale frei zugeordnet werden, um bei Bedarf auszulösen: Er ist nicht von einem Alarmsignal eines zugeordneten Melders abhängig. Synchronisation mit den anderen Alarmtongebern in der gleichen Melderlinie (C-NET). Keine Zusatzspeisung notwendig, Speisung erfolgt über C-NET. Für Unterputzzuleitungen. Für Aufputzzuleitungen die entsprechenden Ausbruchstellen ausbrechen für Kabel bis max. Ø 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
117 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cerberus FIT, Signalgeber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,861*
Zubehör
Siemens
S54319F8A1
ab € 5,71*
Zubehör
Siemens
S54310F102A1
ab € 55,96*
Zubehör
Siemens
S54320F7A3
ab € 137,63*
Zubehör
Siemens
S54320F8A3
ab € 187,72*
Zubehör
Siemens
S54310F101A1
ab € 50,07*
Zubehör
Siemens
S54310F104A1
ab € 46,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.