Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dynamisches Mikrofon DM 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00046060
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00046060
EAN/GTIN:
     4007249460608
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
- robustes Metallgehause zum Schutz vor Beschadigungen und auseren Einflussen - dynamisches Mikrofon fur Sprach- und Gesangsubertragungen- perfekt geeignet fur kleine Buhnenauftritte von Garagenbands und Hobby-Comedians oder Moderationen bei Vereinsfesten, Hochzeiten etc. - mit Aufbewahrungstasche fur sicheres Verstauen und geschutzten Transport Lieferumfang: - 1 Dynamisches Mikrofon DM 60
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
564.37 g
Hohe:
7.3 cm
Lange:
26.5 cm
Breite:
14.6 cm
Frequenzbereich:
100 Hz - 10 kHz
Kabellange:
3 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
6,35-mm-Klinkenstecker, XLR-Kupplung
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
- 71 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,93*
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 11,11*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,56*
Ähnlich
Hama
00057198
ab € 12,15*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,68*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,33*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,29*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,72*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 57,24*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,78*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.