Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-on-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139901
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139901
EAN/GTIN:
     4047443349576
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
- kompaktes Ansteckmikrofon zur Verwendung fur Sprachaufnahmen- mit abnehmbarem Clip fur links- und rechtsseitiges Anbringen - Clip fur einfache und sichere Befestigung an der Kleidung - Kabellange 2 Meter Lieferumfang: - 1 Clip-on-Mikrofon - 1 Clip - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19.56 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 2000 mm
Breite:
1.4 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Art:
Ansteck-Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon, Kondensator, Video, Starter, Mikro, Richtmikrofon, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 11,11*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,56*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00057198
ab € 12,15*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,68*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,33*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,29*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,72*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 57,24*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,78*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 81,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.