Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson M151 Dynamisches Mikrofon mit XLR-Stecker, Karaoke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00131597
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00131597
EAN/GTIN:
     3244480191835
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke 3m
adapterkabel klinke
- sprach- und gesangsoptimiertes Mikrofon, ideal geeignet fur Party-Abende- dynamische Stosdampfung - Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer - stabiler XLR-Stecker - perfekter Sound durch die 30-mm-Membran - 3 m Kabellange fur viel Bewegungsfreiheit - praktischer Ein- und Ausschalter fur schnelles Stummschalten - auch bei hohen Pegeln verzerrungsarm und bestens fur laute Schallquellen und Musikinstrumente geeignet - Kunststoffgehause Lieferumfang: - 1 M151 dynamisches Mikrofon
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
241.56 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6.5 cm
Frequenzbereich:
100 Hz - 10 kHz
Kabellange:
3 m
Farbton:
Silber
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
6,35-mm-Klinkenstecker, XLR-Kupplung
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Breite Niere
Empfindlichkeit:
-60+/-3 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 11,14*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00057198
ab € 12,40*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,36*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,45*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,13*
Ähnlich
uRage
00186018
ab € 29,42*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,60*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 57,90*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,43*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,17*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.