Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Mikrofon Stream 410 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217882
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217882
EAN/GTIN:
     4047443514547
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
- Gaming & Streaming - Mikrofon perfekt geeignet fur Podcasts, Voice-Over, V-Logs, Music-Recording oder Streaming auf Twitch, YouTube und Facebook- Tripod-Variante: sicherer Halt und verstellbares Dreibeinstativ, universal einsetzbar - Studio-Variante: Befestigung durch Mikrofonspinne und Tripod - leistungsstarkes USB-Mikrofon - verzerrungsfreie und detaillierte Audio-Aufnahmen - flexibler Popfilter in hochwertiger Metalloptik: storungsfreie Aufnahme durch Filtern von Storgerauschen - LED-Backlight in dezenten Farben - Touch-Mute-Button fur eine schnelle Stummschaltung - Plug and Play - Kabellange Adapterkabel (USB-C - USB-A): 1,8 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac Lieferumfang: - 1 Gaming-Mikrofon Stream 410 HD - 1 Pop-/Windschutz - 1 Dreibeinstativ - 1 Kabel USB-C - USB-A - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
275.02 g
Hohe:
27.6 cm | 250 mm
Lange:
14.2 cm | 180 mm
Breite:
6.5 cm | 180 mm
Frequenzbereich:
50 Hz - 16 kHz
Kabellange:
1,8 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
USB-C-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung
Impedanz:
2200 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Kugel
Empfindlichkeit:
-30 dB ± 3 dB
Mikrofontyp:
Kondensator
Art:
Tisch-Mikrofon
Zusatzfunktionen:
Mikrofon-Stummschaltung
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Beleuchtung
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Beleuchtungsfarben:
7
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone, Mikrofon, Kondensator, Video, Mikro, Richtmikrofon, Aufnahme, Gaming, Streaming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 3,00*
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 11,15*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,18*
Ähnlich
Thomson
00131779
ab € 12,36*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,54*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,58*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,27*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,69*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,50*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 83,00*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.