Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson M150 Dynamisches Mikrofon, Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00131596
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00131596
EAN/GTIN:
     3244480191811
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
- sprach- und gesangsoptimiertes Mikrofon, ideal geeignet fur Party-Abende- dynamische Stosdampfung - Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer - perfekter Sound durch die 30-mm-Membran - 2,5 m Kabellange fur viel Bewegungsfreiheit - praktischer Ein- und Ausschalter fur schnelles Stummschalten - auch bei hohen Pegeln verzerrungsarm und bestens fur laute Schallquellen und Musikinstrumente geeignet - Kunststoffgehause Lieferumfang: - 1 M150 dynamisches Mikrofon - 1 Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
230 g
Hohe:
29 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6.5 cm
Frequenzbereich:
100 Hz - 10 kHz
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Breite Niere
Empfindlichkeit:
-60+/-3 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm, mono mikrofone, thomson kopfhörer, Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 3,00*
Ähnlich
Hama
00046020
ab € 11,15*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,18*
Ähnlich
Thomson
00131779
ab € 12,36*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,54*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,27*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,59*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,69*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,50*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 83,00*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.