Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 2 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00047864
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047864
EAN/GTIN:
     4007249478641
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
- zum Verlangern von Anschlussleitungen- Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung - Stecker und Kupplung angespritzt (fur bessere Zugentlastung, Knickschutz und hohere mechanische Belastbarkeit) - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Kabel: H05VV-F Lieferumfang: - 1 Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
371.78 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
21.5 cm | 2 m
Breite:
19.5 cm
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, Kabel, Verlangerungskabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netzkabel, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,49*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 7,54*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.