Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi, 5 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00047866
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047866
EAN/GTIN:
     4007249478665
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
- zum Verlangern von Anschlussleitungen- Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung - Stecker und Kupplung angespritzt (fur besseren Zugentlastung, Knickschutz und hohere mechanische Belastbarkeit) - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Kabel: H05VV-F Lieferumfang: - 1 Schutzkontakt-Verlangerungskabel Profi
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
667.98 g
Hohe:
5 cm
Lange:
19 cm | 5 m
Breite:
19 cm
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, 5m verlängerungskabel schutzkontakt weiß, kunststoff-verlängerungsleitung 5m, kunststoff-verlängerungsleitung 5m weiß, Kabel, Verlangerungskabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netzkabel, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,49*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 7,54*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.