Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Verlangerungskabel mit Eurostecker, fur innen, 5 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223263
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223263
EAN/GTIN:
     4047443489234
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 5m weiß
- Stromkabel-Verlangerung, ideal wenn die Stromquelle zu weit entfernt ist und das elektrische Gerat an Ort und Stelle verbleiben soll- Verlangerungskabel mit Stecker und Kupplung - robust und stabil: Kupplung und Stecker sind angespritzt, das sorgt fur eine lange Kabellebensdauer sowie Zugentlastung und verhindert Kabelbruch - genoppte Oberflache fur eine griffige und angenehme Haptik Lieferumfang: - 1 Verlangerungskabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
258.77 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 5 m
Breite:
5.5 cm
Kabeltyp:
H03VVH2-F
Farbton:
Weis
Anschluss:
Euro-Stecker
Max. Anschlussleistung:
575 W
Adernquerschnitt:
0,75 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
2
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel weiss, Kabel, Verlangerungskabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netzkabel, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00133801
ab € 6,49*
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 7,54*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.