Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schutzkontakt-Verlangerungskabel Powerplug, Zusatzsteckdose, 3,0 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00133801
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00133801
EAN/GTIN:
     4047443449603
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß
- dank im Stecker integrierter Steckdose steht weiterhin ein Steckplatz zur freien Verfugung, z.B. fur Staubsauger, Laptop - Verlangerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose und Schutzkontakt-Kupplung zum Verlangern von Anschlussleitungen, z.B. von Haushaltsgeraten, Burogeraten oder Werkzeugen- Steckdose mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Stecker und Kupplung angespritzt fur bessere Zugentlastung und Knickschutz sowie hohere mechanische Belastbarkeit Lieferumfang: - 1 Schutzkontakt-Verlangerungskabel Powerplug
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
473.54 g
Hohe:
7 cm
Lange:
16.5 cm | 3 m
Breite:
15 cm
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontakt-Stecker
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
3
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, Kabel, Verlangerungskabel, Stromkabel, Stromversorgung, Netzkabel, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00047867
ab € 11,86*
Ähnlich
Hama
00047868
ab € 3,68*
Ähnlich
Hama
00047864
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00047865
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00047870
ab € 7,54*
Ähnlich
Hama
00047866
ab € 6,58*
Ähnlich
Hama
00223263
ab € 5,37*
Ähnlich
Hama
00223241
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.