Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Premium-Entkalker fur hochwertige Kaffeeautomaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8066-00110732
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110732
EAN/GTIN:
     4047443004659
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
- speziell zum regelmasigen Entkalken von hochwertigen Kaffee- und Espressomaschinen aller gangigen Marken entwickelt- ideal fur Vollautomaten, Halbautomaten, Siebtragergerate und Kaffeepad-Automaten - Heisentkalkung bei 15-bar-Maschinendruck moglich: Die Rezeptur verhindert das Aufschaumen der Losung und Beschadigungen durch uberhohten Gasdruck - auch geeignet fur Filtermaschinen, Wasserkocher und alle anderen Gerate und Haushaltsgegenstande, die entkalkt werden mussen und keine saureempfindliche Oberflache haben (z.B. in Friseursalons, Nagelstudios und Arztpraxen) - der Entkalkungsvorgang mit Amidosulfonsaure benotigt keine Einwirkzeit. Bereits wahrend des Durchlaufs lost es den Kalk aus der Maschine und schwemmt ihn aus. Dies geschieht vollig geruchs- und geschmacksneutral - mit 4 hochwertigen Additiven fur optimalen Korrosionsschutz: Metall und Kunststoffteile im Gerat werden nicht angegriffen Lieferumfang: - 1 Premium-Entkalker
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
540 g
Hohe:
5 cm
Lange:
22.3 cm
Breite:
7 cm
Ausfuhrung:
Flussigkeit
Verwendungszweck:
Kaffee-Vollautomaten
Inhalt:
500 ml
Sicherheitsverschluss:
Drehverschluss

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, Kaffeeautomatenreiniger, Kaffeemaschinen-Reiniger, Kaffeemaschinenreiniger, Reinigungstabletten Kaffeeautomat, xavax entkalker, entkalker, Haushalt, Reiniger, Reinigung, Waschmaschine, Spulmaschine, Gerateentkalker, Kalk, Entkalkung, Kaffeeentkalker, Kaffee-Entkalker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00916* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00053011
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00113807
ab € 5,55*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,09*
Ähnlich
Hama
00113817
ab € 3,72*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,35*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00113811
ab € 6,80*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,96*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,54*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,50*
Ähnlich
Hama
00005947
ab € 11,11*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.