Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Putztuch
>
Mikrofasertuch
>
Artikel
Xavax Mikrofasertucher, 30 x 30 cm, Blau/Grun/Gelb/Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00111391
Hersteller:
xavax
Herst.-Nr.:
00111391
EAN/GTIN:
4047443313843
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
- 4 hochwertige Mikrofasertucher fur schnelle und sanfte Reinigung im Haushalt, Gewerbe, Auto oder Freizeit- entfernt Staub, Fett und Schmutz - optimale Reinigungsergebnisse bei Feucht- und Trockenreinigung - fur jede Flache ein extra Tuch mit unterschiedlicher Oberflachenstruktur fur mehr Hygiene (Gerateoberflachen - rot/Glas - blau/Universal - gelb/ Kuche - grun) - Anwendung mit oder ohne Reinigungsmittel moglich - waschbar, dadurch lange verwendbar Lieferumfang: - 4 Mikrofasertucher
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
88.5 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3 cm
Breite x Lange:
30 x 30 cm
Farbton:
Blau, Gelb, Grun, Rot
Material:
15% Polyamide, 85% Polyester
Ausfuhrung:
Trocken-/Feuchtreinigungstuch
Verwendungszweck:
Haushalt
Waschbar:
bis 60°C
Farbe:
Blau/Gelb/Grun/Rot
... >
Stoma-Versorgung
>
Stoma-Versorgung (Zubehör)
>
Reinigungs-, Pflegetuch (Stoma-Versorgung, Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Microfaser-Tücher
,
Microfasertücher
,
Mikrofaser-Tuch
,
Mikrofasertuch
,
xavax mikrofasertücher 30x30cm
,
allzwecktuch
,
microfaser allzwecktücher
,
Tuch
,
Reinigung
,
Putzen
,
Putzschwamm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,62*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Antistatik-Tuch, 25 x 23 cm
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungsgel, 200 ml, inklusive Tuch
Hama
00078302
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama Bildschirm-Staubschutzhaube, 30/32, Transparent
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Schaum + Reinigungstuch, 400 ml, TV, Buro + Kuche
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama Bildschirmreiniger, Spray + Reinigungstuch, 200 ml, TV + Buro
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama Blasebalg Dust Ex
Hama
00005501
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama Buro-Reinigungstucher, 100 Stuck, in Spenderdose
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama Carbonfaserburste
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama Druckgasreiniger All Position, 125 ml
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama DVD-Laserreinigungsdisc Deluxe
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama Foto-Reinigungsset Optic Dry, 4-teilig
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama Lenspen
Hama
00005604
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama Lenspen Classic
Hama
00005961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hama Lenspen MicroPro II
Hama
00005964
ab € 10,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen