Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson HED4408 TV-Kopfhorer Steto, In-Ear, Kinnbugel, getrennte Lautstarkeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132653
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132653
EAN/GTIN:
     4047443398680
Suchbegriffe:
Infrarotkopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
- extra langes Kabel (8 m), speziell geeignet zum Anschluss an TV- oder HiFi-Gerate - Lautstarke lasst sich praktisch am Kabel regeln - mit vergoldetem 6,35-mm-Adapter z.B. zum Anschluss an die HiFi-Anlage - vergoldeter Klinkenstecker sorgt fur ein sicheres Signal und dadurch besseren Klang - Leichtbauweise fur hohen Tragekomfort - idealer TV-Kopfhorer, da uber zwei Lautstarkeregler die Lautstarke separat fur links und rechts gesteuert werden kann- idealer Kopfhorer fur Best-Ager mit einfacher Bedienung und hohem Tragekomfort - die Lautstarkeregelung funktioniert unabhangig von den individuellen Einstellungen des TV-Gerates, z.B. fur einen zweiten Nutzer - freie Wahl des Anschlusssteckers mit 3,5- und 6,3-mm-Klinkenadapter - Kopfhorer mit Kinnbugel sind fur altere Menschen angenehmer zu tragen, weil kein unangenehmer Druck am Kopf entsteht - Silikon-Ohrstopsel sind bequem fur Brillentrager, weil damit keine ohrumschliesende Muschel gegen den Brillenbugel druckt - Stethoskop-Variante ist besonders leicht, sitzt trotzdem fest im Ohr Lieferumfang: - 1 HED4408 TV-Kopfhorer Steto - 1 3,5-mm-Klinkenkabel - 1 6,35-mm-Adapter - 1 Paar Silikon-Ersatzohrpolster - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
153.24 g
Hohe:
28 cm
Lange:
15.5 cm
Breite:
5 cm
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Kabellange:
8 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker, 6,35-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
16 Ω
Bauform:
In-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
15 mm
Empfindlichkeit:
117 dB/ mW
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler
Empfohlene Anwendung:
Seniorenkopfhorer, Zu Hause & TV
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, Ohr, Musik, Nacken, Ohrhorer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,95*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,73*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,71*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.