Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Grundausstattung
>
SmartHome Fernbedienung
>
Artikel
Hama Universal-Fernbedienung fur Panasonic TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00221064
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00221064
EAN/GTIN:
4047443506672
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
- lernfahige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus ubertragen Sie die Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung, so bleibt alles erhalten, was Ihnen wichtig ist - smarte Taste fur schnellen Zugriff: 1 Stream-Taste zum Auswahlen des App-Menus, damit Sie schneller zu Streamingdiensten und Co. gelangen - selbstleuchtende Tasten: Ziffernfeld und Hauptasten sind lumineszierend - so ist die Bedienung auch im abgedunkelten Zimmer kinderleicht, ohne, dass Sie erst Licht einschalten mussen - Easy-Mode-Funktion: Der Funktionsumfang der Fernbedienung lasst sich einschranken, damit die TV-Einstellungen nicht versehentlich geandert werden, ideal z.B. im Hotel oder auch fur Senioren - so schliest sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - universale Infrarot-Ersatzfernbedienung fur Panasonic TVs mit den Funktionen der Originalfernbedienung- direkt einsatzbereit: Ersatz-Fernbedienung mit voreingestelltem Code fur die meisten Panasonic TVs - Codes fur weniger gangige Modelle sind einstellbar - herstellerspezifische Sondertasten - ergonomische Haupttasten zur einfachen Steuerung von Lautstarke und Programmauswahl - Funktionsspeicher: speichert alle Funktionen der angelernten Tasten der TV-Universal-Fernbedienung wahrend des Batteriewechsels dauerhaft - mit der grosen Reichweite von 10 Metern konnen Sie den Fernseher auch in grosen Wohnraumen komfortabel steuern - Funktions-LED zeigt an, ob die Fernbedienung ein Signal sendet - Energiesparfunktion: Universalfernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Taste langer als 15 Sekunden gedruckt wird – verlangert die Lebensdauer der Batterien, wenn die Fernbedienung z.B. zwischen Sofakissen feststeckt und eine Taste dauerhaft Druck erhalt - das Gehause dieser Fernbedienung besteht zu 100 % aus recyceltem ABS-Kunststoff Lieferumfang: - 1 Ersatzfernbedienung fur Panasonic - 2 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung mit Codeliste
Weitere Informationen:
Availability:
N
Gewicht:
170.88 g
Hohe:
26 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
4 cm
Lange x Breite x Tiefe:
21,4x5x2,3 cm
Frequenzbereich:
Keine Angaben
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Kunststoff
Anzahl ersetzender Gerate:
1
Stromversorgung:
Batterie
Passend fur:
Panasonic
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Geeignet fur:
TV
Signalubertragung:
Infrarot
Gewicht ohne Akku/Batterie:
83 g
Tastenanzahl:
56
Farbe:
Schwarz
... >
Unterhaltungselektronik
>
HiFi (Zubehör)
>
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe:
smarthome fernbedienung
,
USB
,
Panasonic
,
Fernbedienung
,
Umschalter
,
Fernseher
,
Multimedia
,
Ersatz
,
Ersatzteil
,
MM
,
Smart TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Fernbedienung, f. TV + Button Netflix, Prime Video, Disney+, programmierbar
Hama
00221050
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama Fernbedienungshalter Commander, Schwarz
Hama
00221099
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama Fernbedienungshalter Major, Schwarz
Hama
00221098
ab € 13,70*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-Universal-Fernbedienung, Infrarot, fur Sprach-/App-Steuerung
Hama
00176639
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Grundig TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221065
ab € 11,99*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur LG TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221061
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Philips TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221063
ab € 11,91*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Samsung TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221060
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama Universal-Fernbedienung fur Sony TVs, IR, lernfahig, leuchtende Tasten
Hama
00221062
ab € 11,89*
Ähnlich
Thomson ROC Z107 2in1-Universal-Fernbedienung Zapper
Thomson
00132672
ab € 7,53*
Ähnlich
Thomson ROC1128PHI Ersatzfernbedienung fur Philips TVs
Thomson
00132676
ab € 10,61*
Ähnlich
Thomson ROC1128SON Ersatzfernbedienung fur Sony TVs
Thomson
00132675
ab € 10,63*
Ähnlich
Thomson ROC4301 Web-programmierbare Universal-Fernbedienung 4in1
Thomson
00132679
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen