Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama PC-Office-Headset NHS-P100 V2 mit Neckband, Stereo, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00139930
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139930
EAN/GTIN:
     4047443471550
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
- komfortabler und frisurschonender Nackenbugel - mit Y-Adapter zur einfachen Verwendung an Tablet/Notebook/PC mit 2x 3,5-mm-Klinken-Buchse - gepolsterte Ohrmuscheln und Kopfbugel fur perfekten Sitz auch uber langere Zeitraume - atmungsaktives Mesh-Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und beugt Warme und Schweisbildung vor - flexibler Mikrofonarm erlaubt eine angenehme und optimale Positionierung - Kabelfernbedienung zur bequemen, stufenlosen Lautstarkeregelung - einseitige Kabelfuhrung fur bequemes Tragegefuhl ohne Kabelsalat - extra langes Kabel fur mehr Flexibilitat und Bewegungsfreiheit und einen unkomplizierten Anschluss an PC oder Notebook - PC-Office-Headset mit flexiblem Mikrofonarm und 1x 3,5-mm-Klinken-Anschluss und Y-Adapter- ultraleichtes Gewicht bietet hohen Tragekomfort Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7 Lieferumfang: - 1 PC-Office-Headset NHS-P100 V2 - 1 Klinken-Adapter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
88.78 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
6 cm
Kabellange:
2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
On-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
30 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
95 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Y-Adapter in PC-99-Farbcodierung
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Nackenbügel Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, computer headset, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 33,15*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,20*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,20*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,96*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.