Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WiFi-Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176554
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176554
EAN/GTIN:
     4047443396020
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Uberwachung per WiFi: Der WLAN-Bewegungsmelder meldet sich via Push-Benachrichtung, wenn sich jemand unerlaubt durch Ihre Raume bewegt. So konnen Sie von uberall eingreifen, Nachbarn informieren oder auch die Polizei rufen. Zuhause und unterwegs sicher fuhlen! - Uberwachung von Raumen, Gangen oder Bereichen- Infrarot-Bewegungsmelder zur Einbindung ins eigene WiFi-Netzwerk uber die kostenlose App Hama Smart Home - funktioniert ohne Gateway/Bridge - kann als Warnmelder oder zum Einschalten von z.B. Beleuchtungen benutzt werden - integrierter Manipulationsschutz (Vibrationserkennung) - Push-Benachrichtigungen bei Alarm-Meldungen und niedriger Batterieladung - sehr geringer Verbrauch - Spannungsversorgung uber zwei Batterien (CR123A) oder die eingebaute Micro-USB-Buchse (nur Betrieb, keine Akkuladung moglich) - praktisch uberall montierbar Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 WiFi-Bewegungsmelder - 1 Wandhalter inkl. Montagematerial - 2 Batterien CR123A - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
108.55 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Max. Reichweite:
10 m
Stromversorgung:
Batterie, Universal-Netzteil
Batterietyp:
CR123A
Anzahl Batterien:
2
Signalubertragung:
WiFi
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Sicherheit, Sprachsteuerung, Alarm, Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Alarmmelder, Sicherheitsvorrichtung, Sensor, WLan, Sicherheitssystem, Alarmsystem, Alexa, Echo, Echo Dot, Skills, Skill-Produkte, Skill-Unterstutzung, Alexa Skills, Smart Home, Google Home, Amazon Echo, Prasenzmelder, Bewegungssensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,13*
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,69*
Ähnlich
Hama
00176577
ab € 44,13*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,60*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,65*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.