Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama WLAN-Kamera, Outdoor, Akku, Solar, Ausenkamera mit Bewegungsmelder, 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176615
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176615
EAN/GTIN:
     4047443476050
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Industrieakku
Eine Uberwachungskamera, die auch die entlegensten Winkel im Blick hat? Das funktioniert nur unabhangig von der Stromzufuhr - wie mit unserer WLAN-Kamera fur den Outdooreinsatz mit integrierten Akkus und Solarmodul. So haben Sie jederzeit alles im Blick von Stall uber Scheune bis Haustur. - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Kamera haben Sie von uberall und jederzeit die Kontrolle uber Grundstuck, Garten und Haustur - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung das Live-Bild der WLAN-Ausenkamera einfach auf Geraten mit Bildschirm anzeigen lassen - WLAN-Uberwachungskamera reagiert auf Bewegungen: Registriert die Kamera eine Bewegung, konnen Sie sich per Push-Benachrichtigung informieren, automatisch eine Aufzeichnung starten oder z.B. eine WLAN-Lampe einschalten - kabellos und unkompliziert: Kamerauberwachung ohne lastige Stromkabelverlegungen - mit einer Akkulaufzeit von vier Monaten lassen sich ideal unzuganglichere oder selten besuchte Gelande uberwachen - mit Sonnenkraft auch entlegene Winkel im Blick: Tankt die Ausenkamera Solar-Power uber das Solarmodul ist ein nahezu autarker Betrieb moglich – perfekt fur Standorte, wo man nicht immer vor Ort ist wie Stadel, Scheune und Stall - detaillierte Aufnahmen im Dunkeln: In der Nacht konnen Sie sich dank Infrarot-Nachtsicht ebenfalls auf die Kamerauberwachung verlassen - immer verfolgen, was vor der Kamera passiert: Bei Bewegungserkennung startet automatisch die Videoaufzeichnung – entweder lokal auf Micro-SD-Karten bis zu 128 GB oder in einer kostenpflichtigen Cloud speichern, so geht kein Aufnahmematerial verloren - 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher ermoglichen eine Kommunikation uber die WLAN-Ausenkamera z.B. uber das Handy mit dem Postboten, auch von unterwegs - gestochen scharfe Aufnahmen: Wer auch immer uber Ihr Grundstuck schleicht – mit den Aufnahmen der Ausenkamera in Full HD 1080p erkennen Sie alles und jeden - unsere Uberwachungskamera funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Kamera eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Uberwachungskamera - 1 Solar-Panel inkl. Halter - 2 Li-Ion-Akkus 18650 - 1 Magnethalter - 1 USB-Ladekabel - 1 Silikon-Schutzhulle - Montagematerial - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
846.86 g
Hohe:
10 cm
Lange:
20.6 cm
Breite:
15.5 cm | 5,7 cm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Speichermedium:
microSD
Farbton:
Schwarz
Serie:
Home Safety Connect
Auflosung:
1920 x 1080 (Full HD)
Sensorik:
Bewegungssensor
Stromversorgung:
Netzteil (5V)
Tiefe:
6 cm
Signalubertragung:
WiFi
Zusatzfunktionen:
Nachtlichtfunktion
Funkverschlusselung:
WPA2
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. -10°C bis ca. +50°C
WLAN Standard:
802.11 n/g/b (150 Mbps/54 Mbps/11 Mbps)
Besonderheit:
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
IP-Schutzklasse:
IP65 (Schutz gegen Staubeintritt und Dauerregen)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS), Apple Siri (Shortcuts), Google Home
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Erfassungswinkel:
130 Grad
Integriert:
Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,13*
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,69*
Ähnlich
Hama
00176577
ab € 44,13*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,60*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,65*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.