Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Optischer Rauchmelder GS536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223841
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223841
EAN/GTIN:
     4047443487261
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
- sichere Fruhwarnung durch extra lauten Alarm (85 dB) bereits bei geringer Rauchentwicklung - der fotoelektrische Rauchwarnmelder erkennt ein entstehendes Feuer rechtzeitig anhand von Rauchpartikeln in der Luft- einfache Montage an der Decke - Alarm- und Kontroll-LED - Testknopf fur empfohlene monatliche Prufung (Funktionstest/Batterie) - akkustisches Signal erinnert an Batteriewechsel - Sicherheitsbatteriefach: Montage ohne eingelegte Batterie nicht moglich - austauschbare Blockbatterie (9 V) - gepruft nach Rauchwarnmeldenorm EN 14604 durch KRIWAN Testzentrum - Mase: Durchmesser 89,5 mm, Hohe 35 mm Lieferumfang: - 1 Optischer Rauchmelder GS536 - 1 Block-Batterie (9 V) - Montagematerial - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
111.85 g
Hohe:
17 cm | 3,5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9V E-Block
Signalton Lautstarke:
85 dB
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Alarm, Alarmanlage, Alarmgeber, Alarmmelder, Rauchwarner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,08*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 18,05*
Ähnlich
Hama
00176614
ab € 96,51*
Ähnlich
Hama
00176577
ab € 43,86*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,08*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,16*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.