Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Uberwachungskamera mit Licht und Bewegungsmelder, WLAN, fur ausen, 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176614
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176614
EAN/GTIN:
     4047443473417
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Mit der Uberwachungskamera haben Sie von Ihrem Grundstuck uber die Garage bis zum Pferdestall alles im Blick - und zwar in gestochen scharfer Full-HD-Qualitat und dank integriertem Flutlicht mit bester Beleuchtung, die sich perfekt mit dem PIR-Bewegungsmelder kombinieren lasst. - unsere Uberwachungskamera funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Kamera eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App und der WLAN-Kamera haben Sie von uberall und jederzeit die Kontrolle uber Grundstuck, Garten und Haustur - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung das Live-Bild der WLAN-Ausenkamera einfach auf Geraten mit Bildschirm anzeigen lassen - WLAN-Uberwachungskamera reagiert auf Bewegungen: Registriert die Kamera eine Bewegung, konnen Sie sich per Push-Benachrichtigung informieren, automatisch eine Aufzeichnung starten oder das integrierte Flutlicht schalten - Ausenkamera fur Tag und Nacht: Das integrierte Flutlicht ersetzt und verbessert die bestehende Ausenbeleuchtung mit seiner leuchtstarken Wirkung – das ermoglicht zudem eine noch detailliertere Uberwachung von Hof, Garten, Grundstuck und Stall - detaillierte Aufnahmen im Dunkeln: In der Nacht konnen Sie sich dank Infrarot-Nachtsicht ebenfalls auf die Kamerauberwachung verlassen, funktioniert unabhangig von der integrierten Leuchte - immer verfolgen, was vor der Kamera passiert: Bei Bewegungserkennung startet automatisch die Videoaufzeichnung – entweder lokal auf Micro-SD-Karten bis zu 128 GB oder in einer kostenpflichtigen Cloud speichern, so geht kein Aufnahmematerial verloren - 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher ermoglichen eine Kommunikation uber die WLAN-Ausenkamera z.B. uber das Handy mit dem Postboten, auch von unterwegs - gestochen scharfe Aufnahmen: Wer auch immer uber Ihr Grundstuck schleicht – mit den Aufnahmen der Ausenkamera in Full HD 1080p erkennen Sie alles und jeden - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Uberwachungskamera - Montagematerial - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
558.17 g
Hohe:
14.3 cm | 29,5 cm
Lange:
25 cm
Breite:
20.9 cm | 18 cm
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Speichermedium:
SD-Karte
Farbton:
Schwarz
Auflosung:
1920 x 1080 (Full HD)
Sensorik:
Bewegungssensor
Tiefe:
17 cm
Signalubertragung:
WiFi
Zusatzfunktionen:
Nachtlichtfunktion, Nachtsicht
Bildrate:
max. 25 Bilder pro Sekunde
Funkverschlusselung:
WPA2
WLAN Standard:
802.11 n/g/b (150 Mbps/54 Mbps/11 Mbps)
Besonderheit:
Eingebautes Mikrofon
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
IP-Schutzklasse:
IP54 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS), Apple Siri (Shortcuts), Google Home
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Erfassungswinkel:
145 Grad
Integriert:
Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), IR-Überwachungskamera, SmartHome Bewegungsmelder, SmartHome Kamera, SmartHome Netzwerkamera, SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, Kabellos, Kamera, Sicherheit, Internet, Uberwachung, Sicherheitstechnik, Uberwachungskamera, WLan, Cam, Webcam, Web, Sicherheitssystem, Wifi, Smart Home, Bewegungssensor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223842
ab € 16,13*
Ähnlich
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama
00176590
ab € 18,14*
Ähnlich
Hama
00176577
ab € 44,13*
Ähnlich
Hama
00176646
ab € 60,60*
Ähnlich
Hama
00176645
ab € 60,65*
Ähnlich
Hama
00178133
ab € 5,03*
Ähnlich
Hama
00176554
ab € 15,17*
Ähnlich
Hama
00176615
ab € 96,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.