Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnweste
>
Pannenweste
>
Artikel
Hama Warnweste Automotive, Neongelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00178133
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00178133
EAN/GTIN:
4047443503886
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
- Warnweste zur besseren Sichtbarkeit von Personen im Strasenverkehr, beim Sport oder beim Aufenthalt im Freien- Warnwesten senken im Pannenfall das Unfallrisiko durch erhohte Sichtbarkeit - die Warnweste ist im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/425 und EN ISO 20471:2013/A1:2016 - Universalgrose fur Damen und Herren (fur Korpergrose: 164 - 194 cm, Brustumfang: 108 - 116 cm) - optimale Wahrnehmung durch zwei 5 cm breite hochreflektierende 360° Streifen - mit Klettverschluss - auserst pflegeleicht: die Warnweste aus 100% Polyester ist waschbar bis 40°C (bis zu 25 Waschvorgange) - in vielen Landern ist das Mitfuhren von Warnwesten vorgeschrieben Lieferumfang: - 1 Warnweste Automotive
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
132.22 g
Hohe:
33 cm
Lange:
22 cm
Breite:
1 cm
Farbton:
Neongelb
Material:
100% Polyester
Grose:
Unisize
ISO-Norm:
EN ISO 20471
Farbe:
Gelb
... >
Unfallschutz
>
Schutzausrüstung für Gefahrguttransporte
>
Warn-und Schutzprofile
Weitere Suchbegriffe:
Verkehrsweste
,
Kennzeichnungs-Westen
,
Kennzeichnungswesten
,
Sicherheitsweste
,
Warnschutzwendeweste
,
Warnschutzweste
,
Warnweste
,
warnschutzweste neongelb en iso 20471
,
kennzeichnungswesten
,
kennzeichnungswesten gelb
,
Auto
,
Sicherheit
,
Schutz
,
Kfz
,
Warnung
,
Hinweis
,
Weste
,
Strasenverkehr
,
Automobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,04*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Optischer Rauchmelder GS526 mit 10-Jahres-Batterie
Hama
00223842
ab € 16,14*
Ähnlich
Hama Optischer Rauchmelder GS536
Hama
00223841
ab € 6,08*
Ähnlich
Hama Smarte Alarmsirene, 97,4 dB, Ton und Blitzleuchte, per Sprache/App steuern
Hama
00176590
ab € 20,02*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera mit Licht und Bewegungsmelder, WLAN, fur ausen, 1080p
Hama
00176614
ab € 96,63*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN, fur ausen, Nachtsicht, Aufzeichnung, 1080p, Schw.
Hama
00176577
ab € 43,98*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, SW
Hama
00176646
ab € 60,45*
Ähnlich
Hama Uberwachungskamera, WLAN-Kamera ausen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, WS
Hama
00176645
ab € 60,53*
Ähnlich
Hama WiFi-Bewegungsmelder
Hama
00176554
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama WLAN-Kamera, Outdoor, Akku, Solar, Ausenkamera mit Bewegungsmelder, 1080p
Hama
00176615
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen