Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Hama Thermometer/Hygrometer TH-140, mit Wetterindikator, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00186365
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00186365
EAN/GTIN:
4047443416681
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
- Anzeige des Wettertrends in 3 Symbolen: sonnig, bewolkt, regnerisch - Anzeige der Funktionen und Messwerte auf einem transparenten Display, fur Leichtigkeit auf dem Schreibtisch - digitale transparente Displayanzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und aktueller WetterlageThermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - Speicherung der min./max. Werte fur Temperatur - Messbereich: -35°C bis +50°C Hygrometer: - Wetterindikator: sonnig, bewolkt, regnerisch (basiert auf der Veranderung der Luftfeuchtigkeitswerte) - Speicherung der min./max. Werte fur Luftfeuchtigkeit - Messbereich: 20% bis 90% Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datum- und Wochentaganzeige - Alarm- und Snoozefunktion - Standfus zum Ausziehen und Umklappen Lieferumfang: - 1 Thermometer/Hygrometer TH-140 - 2 Knopfzellen L1131C - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
91.17 g
Hohe:
18 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,5 x 1,2 x 14,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Batterietyp:
L1131C
Anzahl Batterien:
2
Art:
Thermo-/Hygrometer
Anzeige:
Datum
Montage:
Stehend
Display:
Digital
Messbereich (innen):
-40°C bis 50°C
Zusatzfunktionen:
Wettervorhersage
Uhrfunktion:
Ja (mit 12/24)
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 90%
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
0 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±10%
... >
Gerät (Labor)
>
Thermometer, Hygrometer (Zubehör, Labor)
>
Innen- Außenthermometer (Labor)
Weitere Suchbegriffe:
Thermohygrometer
,
Wetter-Station
,
Wetterstation
,
hygrometer hama
,
hygrometer
,
Temperatur
,
Anzeige
,
Temperaturmesser
,
Warmemesser
,
Messgerat
,
Wetter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Fensterthermometer fur innen und ausen, digital, 7,5 x 4,6 cm, Grau
Hama
00186397
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama Innen-/Ausenthermometer, 18 cm, analog
Hama
00186402
ab € 1,79*
Ähnlich
Hama Innen-/Ausenthermometer, Baumstruktur, 16 cm, analog
Hama
00186404
ab € 1,84*
Ähnlich
Hama Innen-/Ausenthermometer, Baumstruktur, 26 cm, analog
Hama
00186405
ab € 2,41*
Ähnlich
Hama LCD-Thermo-/Hygrometer TH-100
Hama
00186358
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama LCD-Thermo-/Hygrometer TH-200
Hama
00186379
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama LCD-Thermometer
Hama
00186357
ab € 6,47*
Ähnlich
Hama LCD-Thermometer T-350, Schwarz
Hama
00186367
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama Thermo-/Hygrometer Mini, Weis
Hama
00186363
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama Thermo-/Hygrometer TH-10, mit Schimmelalarm
Hama
00176967
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama Thermo-/Hygrometer TH-130, Schwarz
Hama
00186361
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama Thermo-/Hygrometer TH-130, Weis
Hama
00186360
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama Thermo-/Hygrometer TH50, Weis
Hama
00186371
ab € 7,56*
Ähnlich
Hama Thermometer, fur innen, Holz, 20 cm, analog
Hama
00186401
ab € 2,43*
Ähnlich
Hama Thermometer/Hygrometer TH-140, mit Wetterindikator, Weis
Hama
00186366
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen