Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mono-Bluetooth®-Headset MyVoice2100, Multipoint, Sprachsteuerung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184110
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184110
EAN/GTIN:
     4047443491244
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Ob beim Kundengesprach im Buro, auf dem Heimweg im Auto oder der Video-Schulung im Home-Office: Die Hande beim Gesprach frei zu haben, ist die Champions League beim Telefonieren. Das Hama Mono-Bluetooth-Headset ist dabei in jeder Telefonsituation Ihr ganz personlicher Elfmeter. - passgenau: Ladestation in Schalenform sorgt fur einen sicheren Stand und Ordnung auf dem Tisch - einfaches Handling: Die Ladeschale lasst sich bequem via Clip am Luftungsgitter im Auto befestigen – fur schnellen Zugriff auf das Bluetooth-Headset beim Fahren - immer in Reichweite: Das Ladekabel mit 80 cm Lange ermoglicht eine flexible Platzierung der Ladeschale im Auto und auf dem Burotisch – damit ist das geladene Headset stets griffbereit - einfache Handhabung: Smartphonefunktionen steuern Sie uber die Multifunktionstaste direkt am Mono-In-Ear-Headset (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung/Musik) - One-Ear-Headset fur 2 Gerate: Multipoint ermoglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig - komfortable Sprachsteuerung: unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - die richtige Grose furs Ohr: Die Ohrbugel in zwei verschiedenen Grosen (S, L) ermoglichen einen ergonomischen Halt am Ohr ohne Drucken - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz des kabellosen Mono-Headsets - ultraleichtes Bluetooth-Mono-Headset mit praktischer Ladeschale fur komfortables Telefonieren beim Autofahren, im Buro oder auf Reisen: Alle Funktionen sind direkt am Headset steuerbar, ohne das Handy in die Hand zu nehmen- zur Anrufannahme einfach das kabellose Headset aus der Ladeschale nehmen - um das Gesprach zu beenden, Headset zuruck in die Ladeschale legen - flexible Verbindung mit mehreren Bluetooth-fahigen Geraten, z.B. fur PC, Notebook, Smartphones, Tablets etc. - zudem geeignet fur Videokonferenzen, E-Learning, Streaming, Musik, Podcasts, Horbucher, GPS-Navigation etc. - Lautstarke direkt am Mono-Kopfhorer oder uber Spracherkennung steuerbar - ermoglicht freihandiges Telefonieren und Bewegungsfreiheit dank 10 m Funkreichweite - erubrigt aufwendiges Nachrusten einer Freisprechanlage im Auto, perfekt fur Geschaftsreisen und Roadtrips - passive Gerauschunterdruckung: Bauform mit In-Ear-Aufsatz aus Silikon reduziert Storgerausche - Monobugel sorgt fur sicheren Halt und ist fur das rechte und linke Ohr geeignet, da der Ohrbugel flexibel angeclipst werden kann - Micro-USB-Ladestation: magnetische Halterung fur das Headset, wenn es nicht benutzt wird - bei Bedarf konnen Brillentrager das Headset ohne Ohrbugel tragen - mit dem Wireless-Headset lasst sich der Ladezustand auf iOS- und Android-Geraten uberprufen (wenn vom Gerat unterstutzt) Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Mono-Bluetooth-Headset MyVoice2100 - 1 Ladeschale - 1 Ladekabel, Lange 0,8 m - 1 Clip fur Luftungsgitter - 3 Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S/M/L) - 2 Ohrbugel in verschiedenen Grosen (S/L) - 1 Kurzanleitung - 1 Warn- und Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
63.95 g | 26 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Max. Standby:
80 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
102 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-44 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 8 kHz
Impedanz Kopfhorer:
16 Ω
Impedanz Mikrofon:
2,2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
4,5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, QuickPair, Rufannahmetaste, Voice Control
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.5/HFP V1.6
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Schwarz
Max. Musikzeit:
6 h
Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset hama, bluetooth headset, headset ohrhaken hama, Kabellos, Mono, Kopfhorer, Freisprechsystem, Handy, Freisprecheinrichtung, in ear, InEar, Telefon-Headset, Bluetooth, Universal-Headset, Bluetooth-Headset, Headset-Bugel, Handy-Headset, Bluetooth-Kopfhorer, In-Ear-Kopfhorer, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Kabellos laden, Wireless, Wireless Charging
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 37,15*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,45*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,11*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.