Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfhorer Tubby, Earbuds, Lautstarkeregler, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184129
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184129
EAN/GTIN:
     4047443483997
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Perfekte Passform fur ein perfektes Musikerlebnis - und das Beste: Sie konnen mit dem In-Ear-Kopfhorer Tubby trotz Musikgenuss telefonieren, weil Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen wechseln. - Lautstarkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstarke - die vergoldete Beschichtung des Steckers bietet eine sichere Signalubertragung fur eine bessere Audioqualitat - Stereo-Kopfhorer Tubby - Musikvergnugen mit Lautstarkeregelung- keine Batterien oder Akkus - die Kopfhorer sind jederzeit einsatzbereit - kein WLAN oder Bluetooth notwendig - Anschluss uber 3,5-mm-Klinkenstecker Lieferumfang: - 1 Kopfhorer Tubby - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.1 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
32 Ω
Bauform:
Ear-Buds
Durchmesser Lautsprecher:
15 mm
Empfindlichkeit:
100 dB/mW
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music/Smartphone
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 33,43*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,48*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,39*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,83*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,80*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,76*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.