Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfhorer Gloss, In-Ear, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184132
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184132
EAN/GTIN:
     4047443484055
Suchbegriffe:
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Wer Musik pur geniesen mochte, ohne dabei von den Gerauschen der Ausenwelt abgelenkt zu werden, trifft mit „Gloss“ die richtige Wahl. Ein Ohrhorer ohne viel Chi-Chi. Einfach nur Musik! - die hervorragende Passform reduziert unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen konnen - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - In-Ear-Stereo-Kopfhorer Gloss - der Musikbegleiter fur jede Situation- keine Batterien oder Akkus - die Kopfhorer sind jederzeit einsatzbereit - kein WLAN oder Bluetooth notwendig - Anschluss uber 3,5-mm-Klinkenstecker Lieferumfang: - 1 Kopfhorer Gloss - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S, M, L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
26.32 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Frequenzbereich:
20 Hz - 20 kHz
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Hellgrau, Weis
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
32 Ω
Bauform:
In-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
10 mm
Empfindlichkeit:
96 dB/ mW
Empfohlene Anwendung:
Mobile Music, Smartphone
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,95*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,73*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,71*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.