Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Ohrhörer
>
Artikel
Hama Kopfhorer Glow, Earbuds, Mikrofon, Lightning, Weis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184156
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184156
EAN/GTIN:
4047443486240
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
- steuern Sie die Hauptfunktionen Ihres Smartphones, ohne das Gerat in die Hand zu nehmen - unterstutzt den vorhandenen Sprachassistenten Siri - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - Lautstarkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstarke - Knickschutz zwischen Ohrhorer und Kabel verhindert Kabelbruch und erhoht damit die Lebensdauer - Stereo-Kopfhorer Glow - lauschen Sie mit Begeisterung Ihrer Lieblingsmusik und verpassen Sie dabei keinen Anruf mehr- kompatibel mit allen Apple Modellen mit Lightning-Ausgang - keine Batterien oder Akkus - die Kopfhorer sind jederzeit einsatzbereit - kein WLAN oder Bluetooth notwendig - Anschluss uber Lightning-Stecker Lieferumfang: - 1 Kopfhorer Glow - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
30.1 g | 12 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
Lightning-Stecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Ear-Buds/In-Ear
Durchmesser Lautsprecher:
14 mm
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
109 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
400 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Rufannahmetaste
Empfohlene Anwendung:
Notebook, Smartphone
Lizenziert von/durch:
Apple
Farbe:
Weis
Lizenziert fur:
Apple iPhone / iPad / iPod
... >
Peripheriegerät
>
Multimedia (Informationstechnologie)
>
Kopfhörer (PC)
Weitere Suchbegriffe:
Ohrhörer
,
hama kopfhörer stereo
,
in-ear kopfhörer
,
ohrhörer lightning
,
Kopfhorer
,
Handy
,
Freisprecheinrichtung
,
Mobil
,
Musik
,
Freisprechanlage
,
Mobiler
,
Mobiles
,
Kommunikation
,
Handy-Headset
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 36,95*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,73*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,71*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00139520
ab € 17,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen