Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Kopfhorer Passion Voyage, Over-Ear, ANC, Wireless Charging, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184159
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184159
EAN/GTIN:
     4047443497178
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Kabellos durch die Welt: Der Bluetooth-Kopfhorer Passion Voyage uberzeugt gleich mit zwei Highlights. Active Noise Cancelling und Wireless Charging in einem Kopfhorer vereint. Ob Buro, Home Office oder auf Reisen - geniesen Sie Ihre Ruhe ohne Kabelsuchstress. - mit oder ohne Kabel: der Kopfhorer kann uber USB-C oder kabellos geladen werden - Active Noise Cancelling (ANC): fur entspannten Musikgenuss auch in lebhafter Umgebung unterdruckt der ANC-Mode Larm und Umgebungs-Gerausche, auch geeignet zum Arbeiten unterwegs - praktischer Ambient-Modus: mit dem Umgebungsgerauschmodus geniesen Sie in Ruhe Ihre Musik, Stimmen und wichtige Umgebungsgerausche, z.B. Durchsagen oder Sirenen, konnen jedoch problemlos gehort werden - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor an der rechten Ohrmuschel ermoglicht eine intuitive Bedienung - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - mit den einklappbaren Ohrmuscheln lassen sich die Kopfhorer platzsparend verstauen - beidseitig neigbare Ohrmuscheln passen sich Ihrer Kopfform ideal an - angenehm weiche Ohrpolster sorgen fur besten Tragekomfort - die Kopfhorer verfugen uber ein individuell einstellbares Kopfband, welches sich Ihrer Kopfform anpasst - gepolstertes Kopfband fur bequemen Musikgenuss auch uber langere Zeitraume - bei Nichtgebrauch schutzt die Tasche Ihren Kopfhorer - kabelloser Over-Ear-Bluetooth-Kopfhorer mit integriertem Mikrofon und zuschaltbarem Active Noise Cancelling, intuitiver Touch-Funktion, Spracheingabe und induktiver Ladefunktion- einfach mal abschalten: auch wenn Sie gerade keine Musik horen, aber dennoch Ruhe haben mochten, z. B. im Flugzeug oder beim Arbeiten unterwegs, kann ANC oder Transparency Mode genutzt werden - selbst ohne aktiviertes ANC reduziert die hervorragende Passform des Over-Ear-Kopfhorers unerwunschte Ausengerausche, sodass Sie ohne Storung Ihre Musik geniesen oder konzentriert im Buro arbeiten konnen (passive Gerauschunterdruckung) - intuitive Bedienung direkt am Kopfhorer durch Touch-Control: Lautstarke, Musik-Steuerung (Play/Pause, Nachster Titel/Vorheriger Titel) sowie Smartphone-Funktionen (z.B. Anrufe annehmen/ablehnen/beenden/Wahlwiederholung) - Musikzeit: bis zu 20 h bei vollgeladenem Bluetooth-Kopfhorer (ANC aus); mit Active Noise Cancelling an: bis zu 18 h - Gesprachszeit: bis zu 18 h bei vollgeladenem Kopfhorer - Akkulaufzeit nur ANC: bis zu 20 h, nur Ambient Mode: bis zu 18 h - intelligente Ladetechnologie je nach Bedarf: sowohl kabelgebundenes als auch induktives Laden garantieren maximale Sicherheit und optimale Energieeffizienz beim Aufladen des Bluetooth-Headsets - Kopfhorer-Doppeladapter fur Flugzeuge, mit dem Sie Ihren Kopfhorer uber das Audiokabel an das Bord-Entertainment-System anschliesen konnen - einfache Verwendung des Kopfhorers durch Sprachinformationen z.B. Ansage bei erfolgreicher Bluetooth-Verbindung - Audio-Wiedergabe per Bluetooth oder Audiokabel moglich - abnehmbares 3,5-mm-Klinken-Audiokabel Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Passion Voyage - 1 USB-C-Ladekabel - 1 Aux-Kabel - 1 Flugzeug-Adapter - 1 Aufbewahrungstasche - 1 Kurzanleitung - 1 Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
499.52 g | 310 g
Hohe:
23 cm
Lange:
17 cm
Breite:
12 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Passion
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
8760 h
Bauform:
Over-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
97 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-38 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz Ω
Frequenzbereich Mikrofon:
20 Hz - 20 kHz kΩ
Impedanz Kopfhorer:
33
Impedanz Mikrofon:
2,2
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
18 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Finger-Touch Sensor/Kabellos Aufladbar/Lautstarkeregler/Noise-Cancelling/-Reduction/QuickPair/Rufannahmetaste
Ladeart:
Induktion/USB-C-Buchse
Besonderheit:
Aktive Gerauschunterdruckung/Duplex
Empfohlene Anwendung:
Reise
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Schwarz
Max. Musikzeit:
20 h
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth, bluetooth headset, Kabellos, Funkkopfhorer, Reise, Induktionslader, Gerauschdampfung, Induktionsladegerat, Induktivladestation, Bus, Induktion, Bluetooth-Headset, Low-Noise-Block, Low Noise Block, Bluetooth-Kopfhorer, Gerauschlos, Reiseaccessoire, Reise-Accessoire, Flugzeug, Kabellos laden, Larmpegel, Larmschutz, Transparent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 33,15*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,21*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,54*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,07*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.