Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Passion Clear II, True Wireless In-Ear, ANC, App, WS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00184179
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00184179
EAN/GTIN:
4047443514431
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Die Bluetooth-Kopfhorer fur ein unverfalschtes Sounderlebnis in Alltag, Urlaub und Job: Keine storenden Umgebungsgerausche mehr, sondern mit den kabellosen Earbuds in Ruhe Musik geniesen, ungestort telefonieren oder maximal konzentriert arbeiten – steuerbar einfach und komfortabel per App. - komfortable App-Steuerung via Hama Smart Home: z.B. ANC, Transparency-Modus und Equalizer zuschalten, Find-It-Funktion, Touch-Befehle, Namensanderung oder Akkustand je Ohrhorer in Prozent - drinnen, drausen oder OPNV: Die Active-Noise-Cancelling-Kopfhorer im In-Ear-Design schirmen passiv und in 3 Stufen aktiv gegen Larm ab – Commuting, Indoor und Outdoor ANC - extrem schnelles Aufladen: Dank Fast Charge werden die Bluetooth-Earbuds in High-Speed geladen – nur 10 Minuten Schnellladen genugen fur eine Playtime von 1,5 Stunden - verbesserte Ton- und Sprachqualitat: Mit Environmental Noise Cancelling (ENC) filtern die Bluetooth-Kopfhorer mit Gerauschunterdruckung storenden Umgebungslarm direkt am Mikrofon heraus - Beruhrungssteuerung: Der Touch-Sensor ermoglicht eine intuitive Bedienung, ohne das Handy aus der Tasche holen zu mussen, z.B. Musik-Wiedergabe (Play/Pause), Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung - perfekte Passform fur Ihr Ohr: Die Bluetooth-Kopfhorer im In-Ear-Design mit Silikon-Eartip sitzen sicher und komfortabel in jedem Ohr - ganz personlich: Kopfhorer in der App Hama Smart Home individuell steuern – und noch schneller zwischen den Modi wechseln - beim Musikhoren alles Wichtige mitbekommen: bei Bedarf Umgebungsgerausche in gedampfter Lautstarke horen, der Vocal Transparency Mode lasst nur Stimmen zu, z.B. Ansagen im Zug - Bass auf Knopfdruck und so viel mehr: Der Wireless-Kopfhorer mit ganzen 9 Equalizer-Modi setzt Ihren Lieblingssound perfekt in Szene - intensiver Musikgenuss dank True Wireless Stereo (TWS): Der Kopfhorer erzeugt ein authentisches Sounderlebnis – Live-Konzert-Feeling auf Knopfdruck, wann und wo Sie wollen - reduziert aufs einzig Wichtige: bequeme In-Ear-Kopfhorer ohne Kabelwirrwarr fur noch mehr Freiheit - ohne Umschweife zu guter Musik: Beim Entnehmen aus der Ladebox aktivieren sich beide Ohrhorer automatisch und verbinden sich miteinander und mit dem Handy - unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu mussen Systemvoraussetzung: - Bluetooth-fahiges Endgerat Bluetooth-Standard v 4.2 oder hoher Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Kopfhorer Passion Clear II - 1 Ladebox - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S/M/L) - 1 USB-C-Ladekabel, Lange 15 cm - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
72.82 g | 50 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.8 cm
Farbton:
Weis
Serie:
Passion
Ausfuhrung:
Stereo
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
96 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB ± 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 5 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2,2 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
20 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.3
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2,5 h
Zusatzfunktionen:
Finger-Touch Sensor/Noise-Cancelling/-Reduction/QuickPair/Rufannahmetaste/True Wireless
Ladeart:
USB-C-Buchse
Besonderheit:
Aktive Gerauschunterdruckung/Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Reise/Smartphone
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7/HSP
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Blau/Weis
Ladehaufigkeit:
3 x
Max. Musikzeit:
20 h
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth headset hama
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset im ohr
,
Ohrhorer
,
in ear
,
InEar
,
Appsteuerung
,
True-Wireless-Kopfhorer
,
TWS
,
Gerauschunterdruckung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 36,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,96*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 17,08*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,97*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,12*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00139520
ab € 17,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen