Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Gaming-Headset SoundZ 710 7.1 V2, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217862
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00217862
EAN/GTIN:
     4047443502223
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
- integrierte DTS Headphone:X 2.0-Lizenz fur optimierten objektbasierten Raumklang - Schnelle Stummschaltung: Mikrofonarm am Gaming Headset mit Flip to Mute einfach hochklappen und stumm schalten, fur Voice Chat wieder herunterklappen - 7.1-Virtual-Surround-Sound zur besseren Gerauschverortung am PC bei installierter Software - intuitiv per Drehregler am Kopfhorer die Lautstarke steuern - die Polster aus atmungsaktivem Mesh-Material sorgen fur verbesserten Komfort und drucken nicht auf Ohren oder Kopf - abnehmbares uFlex-Kabel: volle Flexibilitat und Ordnung dank abnehmbarem Kabel mit Kabelmanager - LED-Beleuchtung in 6 unterschiedlichen Modi: je nach Anlass oder Stimmung aus 4 Farben wahlen und 2 Wechselintervalle an- bzw. ausschalten - verstellbarer Kopfbugel passt sich komfortabel jeder Kopfform an, einstellbarer Mikrofonarm fur beste Kommunikation - das USB-Headset ist fur PC und PS5 optimiert - USB-Over-Ear-Headset mit 7.1-Sound und einstellbarem Mikrofonarm fur die beste Kommunikation- Plug and Play - einseitige Kabelfuhrung - Kabellange USB-A - USB-C: 2,20 m Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10 Lieferumfang: - 1 Gaming-Headset SoundZ 710 7.1 V2 - 1 Kabel USB-A - USB-C (abnehmbar) - 1 Turhanger - 1 Kabelmanager - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
316.63 g | 342 g
Hohe:
26.5 cm
Lange:
23.5 cm
Breite:
9 cm
Kabellange:
2,20 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
uRage
Ausfuhrung:
7.1
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
Over-Ear, geschlossen
Durchmesser Lautsprecher:
50 mm
Mikrofonposition:
Flexibles Bugelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
115 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
20 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Unidirektional
Geeignet fur:
PC-Gaming
Zusatzfunktionen:
Ambiente-Beleuchtung, Lautstarkeregler, Mikrofon-Stummschaltung
Empfohlene Anwendung:
Notebook, PC, Spielkonsole
inGame Soundabgriff Konsole:
USB
Chat-Soundabgriff:
USB
Farbe:
Schwarz
Spezielle Features:
Gaming Software
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10
Beleuchtungsfarben:
7
Material Ohrpolster:
Mesh
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Surround Headset, headset ohrumschließend, hama headsets, urage headset, Kopfhorer, Handy, Freisprecheinrichtung, Mobil, Musik, Freisprechanlage, Mobiler, Mobiles, Kommunikation, Handy-Headset, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,95*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,68*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,73*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,71*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,69*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,00*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 16,93*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 16,91*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 13,14*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.